項目 | 矢量電動機 |
環境溫度(C) | 40 |
裝配 | 僅F1 |
責任 | 連續 |
效率 | 80% |
擴展模組 | TENV |
Frame | 56C |
滿載電流 | 1.6 / .8 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | H |
kW | 0.37 |
安裝 | C面-可移動底座 |
NEMA設計 | A |
方向 | 橫式 |
段落 | 3 |
RPM | 1800 |
服務因素 | 1.0 |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 13.05 |
船高(厘米) | 31.27 |
船長(厘米) | 50.01 |
船寬(厘米) | 32.05 |
HS代碼 | 8501514040 |
產品 | 型號 | kW | 台面 | 效率小組 | 安裝 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 總長度 | 轉矩 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第145章 | - | 可移動 | 標準 | 臉部/基礎 | 1755 | 0.855 | 16 1機構/ 16“ | 4.5 lb.-ft. | 新台幣79,599元 | ||
第145章 | - | 死板 | 效果 | 臉部/基礎 | 1750 | 0.825 | 14 11機構/ 16“ | 6.0 lb.-ft. | 新台幣104,278元 | ||
056H17T15528 | 0.56 | - | - | C面-可移動底座 | - | - | - | - | 新台幣61,045元 | ||
第143章 | 0.75 | - | - | C面-可移動底座 | - | - | - | - | 新台幣63,648元 | ||
056H17T15527 | 0.75 | - | - | C面-可移動底座 | - | - | - | - | 新台幣78,924元 |