項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | NEMA 超高效 |
Frame | 56HC |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 2.3 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
變頻器額定 | 沒有 |
長短軸 | 11 15機構/ 16“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 臉部/基礎 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 1725 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 82.5% |
聯繫電話 | CC003A |
總長度 | 13 13機構/ 16“ |
段落 | 3 |
RPM集團 | 1701-1800 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 1.875“ |
電壓 | 575 |
船重(kg) | 21.78 |
船高(厘米) | 24.77 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 27.64 |
HS代碼 | 8501524000 |
產品 | 型號 | 總長度 | Frame | 滿載電流 | RPM | RPM集團 | 轉速範圍 | 電壓 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056T34F15598 | - | 56C | - | 3600 | - | - | 230/460 | 1 | 新台幣20,938元 | ||
056T17F15639 | - | 56HC | - | 1800 | - | - | 230/460 | 1 | 新台幣19,615元 | ||
056T34F99010 | 11 13機構/ 16“ | 56C | 1.2 | - | 3001-3600 | 3001-3600 | 575 | 1 | 新台幣16,741元 |