項目 | 矢量電動機 |
環境溫度。 範圍 | 40度 |
台面 | 死板 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | 至尊會員 |
編碼器可接受 | 是 |
編碼器軸 | 5/8" x 1-3/4" |
完 | 藍色搪瓷 |
Frame | 143TC |
框架材質 | 鑄鐵 |
滿載電流 | 3.0/1.5 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | H |
絕緣功能 | F級 |
最高工作頻率 | 120赫茲 |
最大。 速度 | 5400RPM |
電機應用 | 起重機 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉非通風 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 臉部/基礎 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 統計量 |
銘牌轉速 | 1756 |
NEMA設計 | B |
標稱效率 | 企業排放佔全球 85.5% |
總長度 | 13 11機構/ 16“ |
段落 | 3 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.00 |
軸直徑 | 7機構/ 8“ |
軸長 | 2.125“ |
速度範圍 | 2000:1 CT |
熱保護 | 統計量 |
UPC | 722856025166 |
電壓 | 230/460 |
商品保修條款 | 3年 |
船重(kg) | 27.45 |
船高(厘米) | 23.83 |
船長(厘米) | 40.18 |
船寬(厘米) | 31.9 |
HS代碼 | 8501516040 |
產品 | 型號 | 電機外殼設計 | 效率小組 | 擴展模組 | 安裝 | 銘牌轉速 | NEMA設計 | 標稱效率 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第145章 | 全封閉非通風 | 至尊會員 | - | - | 1756 | B | 企業排放佔全球 85.5% | 14 11機構/ 16“ | 新台幣56,992元 | ||
第145章 | 全封閉非通風 | 至尊會員 | - | - | 1756 | B | 企業排放佔全球 85.5% | 14 11機構/ 16“ | 新台幣56,185元 | ||
第182章 | 全封閉非通風 | 至尊會員 | - | - | 1760 | B | 企業排放佔全球 90.2% | 16 11機構/ 16“ | 新台幣69,362元 | ||
第184章 | 全封閉非通風 | 至尊會員 | - | - | 1760 | B | 企業排放佔全球 90.2% | 17 11機構/ 16“ | 新台幣78,860元 | ||
第213章 | 全封閉風扇冷卻 | 效果 | - | - | 1765 | A | 企業排放佔全球 88.5% | 21“ | 新台幣108,045元 | ||
第215章 | 全封閉風扇冷卻 | 效果 | - | - | 1765 | A | 企業排放佔全球 90.2% | 22.5“ | 新台幣140,344元 | ||
第254章 | 全封閉風扇冷卻 | 效果 | - | - | 1765 | B | 企業排放佔全球 90.2% | 26 5機構/ 16“ | 新台幣146,256元 |