Marathon Motors 143ttfr16010 | GT3103 緊密耦合泵浦馬達 50-60 赫茲 | Raptor Supplies 台灣
馬拉松馬達 143TTFR16010 GT3103 緊密耦合泵浦馬達 50-60 赫茲 | AJ2LBE 122085.00

MARATHON MOTORS 143TTFR16010 GT3103閉式泵浦馬達50-60赫茲

貨號:AJ2LBE 型號:143TTFR16010交叉編號:122085.00

得到它 可能 10, 星期五

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目密耦合泵馬達
環境溫度(C)40
裝配僅F1
責任連續
效率84%
擴展模組TEFC
Frame143MV
滿載電流4/2
HP1.5
Hz60
絕緣級別F
kW1.12
安裝C面剛性
NEMA設計B
方向水平或向下移動
段落3
RPM3600
服務因素1.15
電壓230/460

送貨信息:

船重(kg) 18.45
船高(厘米)24.77
船長(厘米)48.26
船寬(厘米)27.64
HS代碼8501524000

產品詳細說明:

  • 起始類型:LINE或INVERTER
  • KVA代碼:M
  • 驅動端軸承:球
  • IP代碼:43
  • 對端軸承:球
  • 驅動端軸承尺寸:6206
  • 對端軸承尺寸:6203
  • 逆變器速度範圍:恆定2:1

產品型號

產品型號總長度Frame框架尺寸RPM軸直徑電壓滿載電流HP價錢
馬拉松電機 143TTFR16046 GT3201 緊耦合泵電機 | AJ2MGB GT3201 第143章-143MV-1800-5751.31新台幣6,152元
馬拉松電機 143TTFR16013 GT3203 緊耦合泵電機 | AJ2MHP GT3203 第143章-143MV-3600-5751.61.5新台幣5,802元
馬拉松電機 145TTFR16067 GT3007 緊耦合泵電機 | AJ2MTY GT3007 第145章-145MV-1800-2006.92新台幣7,581元
馬拉松馬達 145TTFR16074 GT5104 緊密耦合泵浦馬達 50-60 赫茲 | AJ2導航122088.00 第145章-145MV-1800-230/4604.6/2.31.5新台幣32,799元
馬拉松電機 145TTFR16071 GT3207 緊耦合泵電機 | AJ2NHT GT3207 第145章-145MV-1800-5752.42新台幣6,615元
馬拉松電機 143TTFR16048 GT5001 緊耦合泵電機 | AJ2NJE GT5001 第143章-143MV-1800-2003.81新台幣6,242元
馬拉松電機 143TTFR16047 GT3001 緊耦合泵電機 | AJ2NJP GT3001 第143章-143MV-1800-2003.81新台幣6,300元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MARATHON MOTORS 143TTFR16010 GT3103閉式泵浦馬達50-60赫茲