MARATHON MOTORS 145TTDR16308 U401A通用電機
貨號:AJ2NYL
型號:145TTDR16308交叉編號:U401A
得到它 可能 10, 星期五
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 10, 星期五
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 通用馬達 |
效率 | 企業排放佔全球 86.50% |
機箱類型 | DP |
框架材質 | 軋鋼 |
框架尺寸 | 145TC |
滿載電流 | 7.2/3.6 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
安裝類型 | 剛性C面 |
總長度 | 12.6900 |
段落 | 3 |
RPM | 3600 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 0.8750 |
標準與批准 | UL |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 20.7 |
船高(厘米) | 27.64 |
船長(厘米) | 49.53 |
船寬(厘米) | 26.52 |