Marathon Motors 145ttdr16337 | GT2307 緊密耦合泵浦馬達 | Raptor Supplies 台灣
馬拉松電機 145TTDR16337 GT2307 緊耦合泵電機 | AJ2MLC GT2307

MARATHON MOTORS 145TTDR16337 GT2307封閉耦合泵電機

有現貨
貨號:AJ2MLC 型號:145TTDR16337交叉編號:GT2307

得到它 可能 6, 星期一

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$12,545 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目密耦合泵馬達
環境溫度(C)40
裝配僅F1
責任連續
效率86.5%
擴展模組DP
Frame145日元
滿載電流6.9
HP2
Hz60
絕緣級別F
kW1.49
安裝C面剛性
NEMA設計B
方向水平或向下移動
段落3
RPM1800
服務因素1.15
UPC722856004123
電壓200

送貨信息:

船重(kg) 23.85
船高(厘米)57.15
船長(厘米)37.47
船寬(厘米)42.7

產品詳細說明:

  • 起始類型:LINE或INVERTER
  • KVA代碼:N
  • 驅動端軸承:球
  • IP代碼:22
  • 對端軸承:球
  • 驅動端軸承尺寸:6206
  • 對端軸承尺寸:6203
  • 逆變器速度範圍:恆定2:1

產品型號

產品型號總長度Frame滿載電流轉速範圍軸直徑軸長電壓HP價錢
馬拉松電機 145TTDR16330 緊耦合泵電機 3 相 1-1/2 Hp 145jp | AG3CEL 32UP88 / GT2404 第145章18.187“145日元4.4/2.21701-18007機構/ 8“7 5機構/ 16“230/4601.5新台幣31,629元
馬拉松電機 213TTDB6012 緊耦合泵電機 3 相 10 Hp 3450 Rpm | AG3CEY GT2418 第213章23.125“213日元23.0/11.53001-36001.375“8.125“230/46010新台幣72,149元
馬拉松電機 213TTDB6037 緊耦合泵電機 3 相 7-1/2 Hp 1750 Rpm | AG3CFA GT2416 第213章23.125“213日元19.0/9.51701-18001.375“8.125“230/4607.5新台幣68,498元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MARATHON MOTORS 145TTDR16337 GT2307封閉耦合泵電機
新台幣12,545元 /單元