項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
需要電容器 | 沒有 |
責任 | 連續 |
效率小組 | NEMA 高級版(R) |
Frame | 145T |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 3.8-3.8/1.9 |
HP | 1 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | F |
變頻器額定 | 是 |
長短軸 | 11.375“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
安裝 | 台面 |
銘牌轉速 | 1170 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 82.5% |
速度數 | 1 |
總長度 | 13.75“ |
段落 | 3 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
RPM集團 | 1101-1200 |
轉速範圍 | 1101-1200 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 7機構/ 8“ |
軸長 | 2.375“ |
UPC | 722856016386 |
電壓 | 208-230/460 |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 20.21 |
船高(厘米) | 27 |
船長(厘米) | 50.01 |
船寬(厘米) | 28.58 |
HS代碼 | 8501513040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安裝 | Frame | 框架材質 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 總長度 | RPM集團 | 轉速範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第143章 | 台面 | 143T | 鑄鐵 | 1735 | 企業排放佔全球 85.5% | 14“ | 1701-1800 | 1701-1800 | 新台幣33,665元 | ||
第145章 | 台面 | 145T | 鑄鐵 | 1755 | 企業排放佔全球 86.5% | 14“ | 1701-1800 | 1701-1800 | 新台幣37,487元 | ||
第184章 | 台面 | 184T | 鑄鐵 | 1755 | 企業排放佔全球 90.2% | 17.125“ | 1701-1800 | 1701-1800 | 新台幣43,490元 | ||
第143章 | 台面 | 143T | 軋鋼 | 1760 | 企業排放佔全球 85.5% | 13.25“ | 1701-1800 | 1701-1800 | 新台幣28,298元 | ||
第145章 | 台面 | 145T | 軋鋼 | 1750 | 企業排放佔全球 86.5% | 13.75“ | 1701-1800 | 1701-1800 | 新台幣26,529元 | ||
第145章 | 台面 | 145T | 軋鋼 | 1750 | 企業排放佔全球 86.3% | 13.437“ | 1701-1800 | 1701-1800 | 新台幣23,380元 | ||
第145章 | 台面 | 145T | 軋鋼 | 3490 | 企業排放佔全球 85.5% | 13.75“ | 3001-3600 | 3001-3600 | 新台幣30,246元 |