項目 | 矢量電動機 |
環境溫度。 範圍 | 40度 |
台面 | 死板 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | 效果 |
編碼器可接受 | 是 |
編碼器軸 | 7/8" x 1-7/16" |
完 | 藍色搪瓷 |
Frame | 182TC |
框架材質 | 鑄鐵 |
滿載電流 | 8.2/4.1 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
絕緣功能 | F級 |
最高工作頻率 | 120赫茲 |
最大。 速度 | 5400RPM |
電機應用 | 起重機 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉非通風 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 臉部/基礎 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 統計量 |
銘牌轉速 | 1745 |
NEMA設計 | A |
標稱效率 | 84 |
總長度 | 19 11機構/ 16“ |
段落 | 3 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.00 |
軸直徑 | 1.125“ |
軸長 | 2.625“ |
速度範圍 | 2000:1 CT |
熱保護 | 統計量 |
轉矩 | 15 lb.-ft. |
電壓 | 230/460 |
商品保修條款 | 3年 |
船重(kg) | 53.1 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 57.15 |
船寬(厘米) | 42.7 |
HS代碼 | 8501524000 |
產品 | 型號 | 總長度 | 效率小組 | Frame | 軸直徑 | 軸長 | 轉矩 | 滿載電流 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第143章 | 17“ | 至尊會員 | 143TC | 7機構/ 8“ | 2.125“ | 6 lb.-ft. | 3.0/1.5 | 1 | 新台幣108,208元 | ||
第145章 | 18“ | 效果 | 145TC | 7機構/ 8“ | 2.125“ | 10 lb.-ft. | 6.0/3.0 | 2 | 新台幣120,140元 | ||
第184章 | 25 9機構/ 16“ | 效果 | 184TC | 1.125“ | 2.625“ | 25 lb.-ft. | 13.4/6.7 | 5 | 新台幣167,023元 | ||
第213章 | 27 9機構/ 16“ | 效果 | 213TC | 1.375“ | 3.125“ | 35 lb.-ft. | 21.0/10.5 | 7.5 | 新台幣208,525元 | ||
第215章 | 28 13機構/ 16“ | 效果 | 215TC | 1.375“ | 3.125“ | 50 lb.-ft. | 26.0/13.0 | 10 | 新台幣244,198元 | ||
第254章 | 31.5“ | 至尊會員 | 254TC | 1.625“ | 3.75“ | 75 lb.-ft. | 40.5/20.2 | 15 | 新台幣312,251元 | ||
第256章 | 35“ | 至尊會員 | 256TC | 1.625“ | 3.75“ | 105 lb.-ft. | 52.0/26.0 | 20 | 新台幣413,087元 |