項目 | 密耦合泵馬達 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | 至尊會員 |
Frame | 184日元 |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 12.8/6.4 |
HP | 5 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | F |
變頻器額定 | 是 |
長短軸 | 13 15機構/ 16“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 高跟鞋 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | JP螺紋 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 封閉式泵 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 1750 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 89.5% |
總長度 | 20.437“ |
段落 | 3 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 1.187“ |
軸長 | 7 5機構/ 16“ |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 38.7 |
船高(厘米) | 32.59 |
船長(厘米) | 55.12 |
船寬(厘米) | 36.5 |
HS代碼 | 8501524000 |
產品 | 型號 | 標稱效率 | 效率小組 | Frame | 總長度 | 轉速範圍 | 軸直徑 | 軸長 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第182章 | 企業排放佔全球 88.5% | NEMA高級版 | 182JM | 16 5機構/ 16“ | 3001-3600 | 7機構/ 8“ | 4.25“ | 208-230/460 | 新台幣39,522元 | ||
第182章 | 企業排放佔全球 89.5% | NEMA高級版 | 182JM | 16 5機構/ 16“ | 1701-1800 | 7機構/ 8“ | 4.25“ | 208-230/460 | 新台幣38,656元 | ||
第184章 | 企業排放佔全球 88.5% | NEMA高級版 | 184JM | 17.375“ | 3001-3600 | 7機構/ 8“ | 4.25“ | 208-230/460 | 新台幣45,129元 | ||
第184章 | 企業排放佔全球 89.5% | NEMA高級版 | 184JM | 17.375“ | 1701-1800 | 7機構/ 8“ | 4.25“ | 208-230/460 | 新台幣43,165元 | ||
第182章 | 企業排放佔全球 87.5% | 至尊會員 | 184日元 | 20.437“ | 3001-3600 | 1.187“ | 7 5機構/ 16“ | 230/460 | 新台幣23,561元 | ||
第182章 | 企業排放佔全球 90.2% | 至尊會員 | 182日元 | 20.437“ | 1701-1800 | 1.187“ | 7 5機構/ 16“ | 230/460 | 新台幣40,171元 | ||
第184章 | 企業排放佔全球 88.5% | 至尊會員 | 184日元 | 20.437“ | 3001-3600 | 1.187“ | 7 5機構/ 16“ | 230/460 | 新台幣52,763元 |