項目 | 密耦合泵馬達 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | NEMA高級版 |
Frame | 184日元 |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 12.4/6.2 |
HP | 5 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | F |
長短軸 | 12-11/16 |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 高跟鞋 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝類型 | 底妝 |
電機軸設計 | JP螺紋 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 封閉式泵 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 1758 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 90.2% |
總長度 | 20 1機構/ 16“ |
段落 | 3 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 7機構/ 8“ |
軸長 | 7.375“ |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 43.65 |
船高(厘米) | 32.59 |
船長(厘米) | 62.08 |
船寬(厘米) | 40.01 |
HS代碼 | 8501524000 |
產品 | 型號 | Frame | 滿載電流 | HP | 長短軸 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第182章 | 182日元 | 7.6/3.8 | 3 | 11 11機構/ 16“ | 1750 | 企業排放佔全球 89.5% | 19 1機構/ 16“ | 新台幣50,699元 |