項目 | 重型電機 |
軸承 | 球 |
佔空比 | 連續 |
Frame | 215T |
框架材質 | 鑄鐵 |
滿載電流 | 13.6 / 6.8A |
HP | 5 |
Hz | 60赫茲 |
變頻器額定 | 是 |
長短軸 | 16 1機構/ 4“ |
最高 環境溫度。 | 40度C |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 3相 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 1180 |
NEMA設計 | B |
標稱效率 | 企業排放佔全球 89.5% |
速度數 | 1 |
總長度 | 19 5機構/ 8“ |
段落 | 3 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 1 3機構/ 8“ |
軸長 | 3 3機構/ 8“ |
電壓 | 230 / 460V AC |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 94.05 |
船高(厘米) | 36.53 |
船長(厘米) | 67.31 |
船寬(厘米) | 45.72 |
原產地 | 墨西哥 |
產品 | 型號 | 電壓 | 滿載電流 | HP | 長短軸 | 電機應用 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第215章 | 460V交流 | 11.8A | 10 | 16 5機構/ 8“ | 危險場所 | 3518 | 企業排放佔全球 90.2% | 20.0625“ | 新台幣72,893元 |