項目 | 密耦合泵馬達 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 11.8“ |
螺栓圓直徑 | 7 1機構/ 4“ |
導管盒位置 | 沒有 |
佔空比 | 連續 |
Frame | 256JM |
框架材質 | 鐵件 |
滿載電流 | 59.5 / 29.7A |
綠色認證或其他認可 | NEMA PremiumR 級 |
身高 | 13 1機構/ 2“ |
HP | 25 |
Hz | 60赫茲 |
變頻器額定 | 是 |
長短軸 | 20 3機構/ 4“ |
最高 環境溫度。 | 40度C |
電機應用 | 水泵 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 臉部/基礎 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 封閉式泵 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 3555 |
NEMA設計 | B |
標稱效率 | 91.7% |
速度數 | 1 |
總長度 | 26“ |
段落 | 3 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 1.25“ |
軸長 | 5 1機構/ 4“ |
電壓 | 230 / 460V AC |
船重(kg) | 130.95 |
船高(厘米) | 71.48 |
船長(厘米) | 80.7 |
船寬(厘米) | 71.2 |
HS代碼 | 8501528040 |
原產地 | 墨西哥 |
產品 | 型號 | Hz | 身體直徑 | 效率小組 | 絕緣級別 | 變頻器額定 | 長短軸 | 最高 環境溫度。 | 電機應用 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第145章 | 50/60 | - | NEMA高級版 | F | 是 | 11.375“ | 40度 | 高跟鞋 | 新台幣30,504元 | ||
第213章 | 50/60 | - | NEMA高級版 | F | 是 | 15“ | 40度 | 高跟鞋 | 新台幣71,039元 | ||
第215章 | 60 | - | NEMA高級版 | F | 是 | 15“ | 40度 | 高跟鞋 | 新台幣81,291元 | ||
第286章 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
| |
第286章 | 50/60 | - | NEMA 超高效 | F | 是 | 21 13機構/ 16“ | 40度 | 水泵 | 新台幣211,144元 | ||
第182章 | 50/60 | - | NEMA 超高效 | F | 沒有 | 10 13機構/ 16“ | 40度 | 水泵 | 新台幣53,654元 | ||
第182章 | 50/60 | - | NEMA 超高效 | F | 沒有 | 10 13機構/ 16“ | 40度 | 水泵 | 新台幣55,182元 |