項目 | 矢量電動機 |
環境溫度。 範圍 | 40度 |
台面 | 死板 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | 至尊會員 |
擴展模組 | 全封閉非通風 |
編碼器可接受 | 是 |
編碼器軸 | 是 |
完 | 黑色 |
Frame | 284TC |
框架材質 | 鑄鐵 |
滿載電流 | 24.8 |
HP | 25 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
絕緣功能 | MAX GUARD F級 |
最高工作頻率 | 120赫茲 |
最大。 速度 | 3600RPM |
電機應用 | 起重機 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉非通風 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 臉部/基礎 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 統計量 |
電機類型 | 3相 |
安裝 | 臉部/基礎 |
安裝位置 | 橫式 |
銘牌轉速 | 1770 |
NEMA設計 | A |
標稱效率 | 0.936 |
總長度 | 27 1機構/ 16“ |
段落 | 3 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 1.875“ |
軸長 | 4.375“ |
速度範圍 | 1000:1 CT |
熱保護 | 統計 |
轉矩 | 74.2 lb.-ft. |
電壓 | 575 |
船重(kg) | 170.55 |
船高(厘米) | 61.85 |
船長(厘米) | 88.9 |
船寬(厘米) | 66.04 |
HS代碼 | 8501528040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | Hz | 效率小組 | 擴展模組 | kW | 最大。 速度 | 電機應用 | 電機設計 | 電機安裝位置 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第145章 | 60 | 效果 | 全封閉非通風 | - | 5400RPM | 起重機 | 3相 | 橫式 | 新台幣56,617元 | ||
第213章 | 60 | 效果 | 全封閉非通風 | - | 4200RPM | 起重機 | 3相 | 橫式 | 新台幣98,050元 | ||
第213章 | 60 | 標準 | 全封閉非通風 | - | 4200RPM | 起重機 | 3相 | 橫式 | 新台幣89,468元 | ||
第215章 | 60 | 效果 | 全封閉非通風 | - | 4200RPM | 起重機 | 3相 | 橫式 | 新台幣124,887元 | ||
第254章 | 60 | 效果 | 全封閉非通風 | - | 4200RPM | 起重機 | 3相 | 橫式 | 新台幣138,889元 | ||
第143章 | 60 | 效果 | 全封閉非通風 | - | 5400RPM | 起重機 | 3相 | 全角度 | 新台幣43,936元 | ||
第145章 | 60 | 效果 | 全封閉非通風 | - | 5400RPM | 起重機 | 3相 | 全角度 | 新台幣34,251元 |