項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
需要電容器 | 沒有 |
責任 | 連續 |
效率小組 | NEMA 高級版(R) |
Frame | 286TC |
框架材質 | 鑄鐵 |
滿載電流 | 73/36.5 |
HP | 30 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | F |
變頻器額定 | 沒有 |
長短軸 | 26.75“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
安裝 | 台面 |
銘牌轉速 | 1780 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 94.1% |
速度數 | 1 |
總長度 | 31 5機構/ 16“ |
段落 | 3 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
RPM集團 | 1701-1800 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 1.875“ |
軸長 | 4.625“ |
電壓 | 230/460 |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 198.45 |
船高(厘米) | 71.48 |
船長(厘米) | 80.7 |
船寬(厘米) | 71.2 |
HS代碼 | 8501528040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 電機設計 | Frame | 框架材質 | 安裝 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 總長度 | RPM集團 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第182章 | 3相 | 182TC | 軋鋼 | 台面 | 3532 | 企業排放佔全球 86.5% | 15.75“ | 3001-3600 | 新台幣33,508元 | ||
第184章 | 3相 | 184TC | 軋鋼 | 剛性底座 | 3535 | 企業排放佔全球 91% | 16.75“ | 3001-3600 | 新台幣35,085元 | ||
第215章 | 3相 | 215TC | 軋鋼 | 台面 | 3540 | 企業排放佔全球 90.2% | 21“ | 3001-3600 | 新台幣57,022元 | ||
第284章 | 3相 | 284TC | 鑄鐵 | 台面 | 1780 | 企業排放佔全球 93.6% | 30.187“ | 1701-1800 | 新台幣124,457元 | ||
第184章 | 3相 | 184TC | 鐵件 | - | 3525 | 企業排放佔全球 87.5% | 16 7機構/ 8“ | - | 新台幣35,806元 |