項目 | 中低壓電動機 |
環境溫度(C) | 40 |
裝配 | F1(可進行F2修改) |
責任 | 連續 |
效率 | 95.4% |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 447 / 449T |
滿載電流 | 56/32 |
HP | 250 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | H |
kW | 187 |
安裝 | 死板 |
NEMA設計 | B |
方向 | 橫式 |
段落 | 3 |
RPM | 1800 |
服務因素 | 1.15 |
電壓 | 2300/4000 |
船重(kg) | 1515.15 |
船高(厘米) | 101.22 |
船長(厘米) | 188.26 |
船寬(厘米) | 142.54 |
HS代碼 | 8501538040 |
產品 | 型號 | Frame | 滿載電流 | HP | kW | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5011LXVFS6544 | 5011LX | 92/53 | 400 | 300 | 新台幣2,439,793元 | 詢價
| |
第449章 | 447 / 449T | 67/38.5 | 300 | 224 | 新台幣2,077,717元 |