項目 | 危險場所電機 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
擴展模組 | 全封閉非通風 |
Frame | 56 |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 5.4 |
危險場所等級 | 1 C,D / 2 E,F,G |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
鉛長度 | 6" |
長短軸 | 10“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 危險場所 |
電機設計 | 分相 |
電機外殼設計 | 全封閉非通風 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | 分相 |
安裝 | 台面 |
銘牌轉速 | 1725 |
總長度 | 11 15機構/ 16“ |
段落 | 1 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 1.875“ |
Temp.溫度Code碼 | T3B |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 11.47 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 26.92 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | Hz | 效率小組 | 擴展模組 | 絕緣級別 | 鉛長度 | 長短軸 | 最高 環境溫度。 | 電機應用 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56T11G15515 | 60 | - | 全封閉風扇冷卻 | B | 6" | 11 33機構/ 64“ | 40度 | 危險場所 | 新台幣26,855元 | ||
56T11G15517 | 60 | - | 全封閉風扇冷卻 | B | 6" | 11 33機構/ 64“ | 40度 | 危險場所 | 新台幣24,517元 | ||
56T11G15518 | 60 | - | 全封閉風扇冷卻 | B | 6" | 12 5機構/ 64“ | 40度 | 危險場所 | 新台幣26,903元 | ||
56T17E15516 | 50/60 | - | 全封閉非通風 | B | 6" | 9.25“ | 40度 | 危險場所 | 新台幣22,336元 | ||
56T17G15550 | 50/60 | - | 全封閉風扇冷卻 | B | 6" | 12 5機構/ 64“ | 40度 | 危險場所 | 新台幣24,267元 | ||
56T17G15551 | 50/60 | - | 全封閉風扇冷卻 | B | 6" | 12 5機構/ 64“ | 40度 | 危險場所 | 新台幣22,205元 | ||
56T17G15536 | 50/60 | - | 全封閉風扇冷卻 | B | 6" | 12 5機構/ 64“ | 40度 | 危險場所 | 新台幣25,408元 |