項目 | 暖通空調電機 |
環境溫度(C) | 40 |
責任 | 連續 |
擴展模組 | TENV |
Frame | 48 |
滿載電流 | 1.5/0.8 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
安裝 | RB |
方向 | 水平或垂直 |
段落 | 3 |
RPM | 1725 |
服務因素 | 1.35 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
UPC | 722856040619 |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 7.2 |
船高(厘米) | 32.08 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 17.63 |
產品 | 型號 | 電壓 | 擴展模組 | Frame | 滿載電流 | HP | NEMA設計 | RPM | 服務因素 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K49KN4142 | 208-230/460 | TENV | 56 | 3.3-3.0/1.5 | 3/4 | M | 1725 | 1.0 | 新台幣21,627元 | ||
5K49MN6080 | 208-230/460 | TENV | 56 | 2.6-2.6/1.3 | 1/2 | B | 1140 | 1.0 | 新台幣33,376元 | ||
5K42HN4128 | 208-230/460 | TENV | 56 | 2.3-2.2/1.1 | 1/2 | B | 1725 | 1.0 | 新台幣20,470元 | ||
5K49MN6081 | 208-230/460 | TEFC | 56 | 2.6-2.6/1.3 | 1/2 | - | 1140 | 1 | 新台幣35,782元 |