項目 | 通用馬達 |
環境溫度(C) | 40 |
責任 | 連續 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 56C |
滿載電流 | 2.1-2.2/1.1 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
方向 | 水平或垂直 |
段落 | 3 |
RPM | 1725 |
服務因素 | 1.25 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 7.65 |
船高(厘米) | 24.13 |
船長(厘米) | 39.22 |
船寬(厘米) | 25.88 |
HS代碼 | 8501514040 |
產品 | 型號 | 滿載電流 | HP | 服務因素 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5K33JNA943 | 1.5-1.6/0.8 | 1/3 | 1.3 | - | 詢價
|