項目 | 暖通空調電機 |
環境溫度(C) | 65 |
責任 | 連續 |
擴展模組 | DP |
Frame | 56Z |
滿載電流 | 2.0 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
方向 | 垂直軸向上 |
段落 | 3 |
RPM | 850 |
服務因素 | 1 |
熱保護 | Automatic 自動錶 |
UPC | 722856049018 |
電壓 | 575 |
船重(kg) | 19.8 |
船高(厘米) | 48.74 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 27.79 |
產品 | 型號 | NEMA設計 | 責任 | 擴展模組 | 方向 | RPM | 服務因素 | 熱保護 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056T11O5303 | 沒有設計代碼 | 連續AOM | 歐寶 | 橫式 | 1200 | 1.0 | 自動保護器(僅在鎖定轉子下) | 200-230/460 | 新台幣27,303元 | ||
056T11O5302 | 沒有設計代碼 | 連續AOM | 歐寶 | 橫式 | 1200 | 1.0 | 自動保護器(僅在鎖定轉子下) | 200-230/460 | 新台幣25,545元 | ||
056T8O5307 | B | 連續AOM | 歐寶 | 橫式 | 900 | 1.0 | 自動保護器(僅在鎖定轉子下) | 208-230/460 | 新台幣41,187元 | ||
056T11O5304 | 沒有設計代碼 | 連續式 | 歐寶 | 橫式 | 1200 | 1.0 | 自動保護器(僅在鎖定轉子下) | 208-230/460 | 新台幣29,504元 | ||
5K49RN6429S | - | 連續 | DP | 垂直軸向上 | 1140 | 1 | Automatic 自動錶 | 575 | 新台幣32,086元 | ||
056T8O5302 | 沒有設計代碼 | 連續式 | 歐寶 | 橫式 | 900 | 1.0 | 自動保護器(僅在鎖定轉子下) | 200-230/460 | 新台幣33,327元 | ||
056T11O5300 | 沒有設計代碼 | 連續AOM | 歐寶 | 橫式 | 1200 | 1.0 | 自動保護器(僅在鎖定轉子下) | 200-230/460 | 新台幣21,050元 |