項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
需要電容器 | 沒有 |
責任 | 連續 |
效率小組 | 標準 |
Frame | 56C |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 5.4/2.7 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
變頻器額定 | 沒有 |
長短軸 | 8.25“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 電容器啟動 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 1725 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 55% |
速度數 | 1 |
總長度 | 10 5機構/ 16“ |
段落 | 1 |
RPM集團 | 1701-1800 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.00 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 2.125“ |
UPC | 722856009081 |
電壓 | 115/230 |
商品保修條款 | 2年 |
船重(kg) | 6.86 |
船高(厘米) | 25.65 |
船長(厘米) | 40.13 |
船寬(厘米) | 27.43 |
HS代碼 | 8501513040 |
產品 | 型號 | 銘牌轉速 | 滿載電流 | HP | 標稱效率 | 總長度 | RPM集團 | 轉速範圍 | 服務因素 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCR46MN0093 | 1725/1425 | 5.8-5.6/2.9-2.8 | 1/2 | 企業排放佔全球 74.0% | - | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.25 | 新台幣21,460元 | ||
5KCR49UN0107 | 1725/1425 | 11.8-11.4/5.9-5.7 | 1 | 企業排放佔全球 77.4% | - | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | 新台幣18,168元 | ||
5KC49SN2156X | 3450 | 16.4/8.2 | 1.5 | - | 13“ | - | 3001-3600 | 1.0 | 新台幣25,545元 | ||
056C34F5324 | 3450 | 12.4 / 6.7-6.2 | 1 | 企業排放佔全球 72% | 12 5機構/ 16“ | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.15 | 新台幣18,528元 | ||
5KC33FN31 | 3450 | 5.6/2.8 | 1/3 | 企業排放佔全球 57.5% | 10 9機構/ 16“ | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.15 | 新台幣13,416元 | ||
5KC35MN73 | 1725 | 6.0/3.0 | 1/3 | 企業排放佔全球 64% | 10 15機構/ 16“ | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | 新台幣16,762元 | ||
5KC42GN0018 | 1725 | 8.6/4.3 | 1/2 | 企業排放佔全球 64% | 11“ | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | 新台幣19,259元 |