項目 | 暖通空調電機 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
Frame | 48 |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 8.6/4.3 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 8.5“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 電容器啟動 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝類型 | 底座 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 汽車 |
銘牌轉速 | 1725 |
標稱效率 | 62 |
段落 | 1 |
RPM集團 | 1701-1800 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.00 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 1.5“ |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 8.55 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 32.08 |
船寬(厘米) | 17.63 |
HS代碼 | 8501404040 |
產品 | 型號 | 電機安裝位置 | Frame | 框架材質 | 電機軸設計 | 電機熱保護 | 安裝 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCR49PN0098X | 全角度 | 56 | 鐵件 | 鍵控 | 汽車 | 底座 | 1725/1425 | 企業排放佔全球 75.2% | 新台幣28,325元 | ||
5KC48UN6052 | - | 56 | 軋鋼 | 鍵控 | 與機身相同顏色 | 底座 | 1140 | - | 新台幣33,849元 | ||
5KC36LN26 | 橫式 | 48 | 軋鋼 | 平 | 與機身相同顏色 | 底座 | 1725/1425 | 企業排放佔全球 59.5% | 新台幣16,203元 | ||
5KC36LN26X | 橫式 | 48 | 軋鋼 | 平 | 汽車 | 底座 | 1725/1425 | 企業排放佔全球 59.5% | 新台幣20,211元 | ||
5KC46JN0002X | 橫式 | 56 | 軋鋼 | 鍵控 | 汽車 | 底座 | 1725 | 企業排放佔全球 68% | 新台幣21,440元 | ||
5KC49PN6051 | 橫式 | 56 | 軋鋼 | 鍵控 | 與機身相同顏色 | 底座 | 1140 | 企業排放佔全球 50% | 新台幣25,648元 | ||
5KC49PN6051X | 橫式 | 56 | 軋鋼 | 鍵控 | 汽車 | 底座 | 1140 | 企業排放佔全球 50% | 新台幣26,755元 |