項目 | 暖通空調電機 |
環境溫度(C) | 40 |
責任 | 連續 |
擴展模組 | DP |
Frame | 56Z |
滿載電流 | 13.3 / 6.5-6.6 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
安裝 | RB |
方向 | 水平或垂直 |
段落 | 1 |
迴轉 | 逆時針 |
RPM | 1725 |
服務因素 | 1.25 |
熱保護 | Automatic 自動錶 |
UPC | 722856040275 |
電壓 | 115 / 208-230 |
船重(kg) | 11.25 |
船高(厘米) | 34.77 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 18.11 |
產品 | 型號 | 安裝 | Frame | 滿載電流 | NEMA設計 | 標稱效率 | 方向 | 總長度 | 迴轉 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCR48TN3084X | 底座 | 56H | 5.3-5.4/3.6-3.7 | - | 企業排放佔全球 72% | - | 12 9機構/ 16“ | 順時針/逆時針 | 新台幣33,656元 | ||
5KCR49PN3011 | 底座 | 56 | 9.0/6.4 | - | 企業排放佔全球 70% | - | 11.5“ | 順時針/逆時針 | 新台幣27,593元 | ||
5KCR49PN3011X | 底座 | 56 | 9.0/6.4 | - | 企業排放佔全球 70% | - | 11.5“ | 順時針/逆時針 | 新台幣30,551元 | ||
5KCR49PN3012X | 底座 | 56 | 4.3-4.4/3.1-3.2 | - | 企業排放佔全球 66% | - | 11.5“ | 順時針/逆時針 | 新台幣26,964元 | ||
5KCR49SN3009 | 底座 | 56 | 10.8/7.4 | - | 企業排放佔全球 70% | - | 12“ | 順時針/逆時針 | 新台幣32,634元 | ||
5KCR49SN3009X | 底座 | 56 | 10.8/7.4 | - | 企業排放佔全球 70% | - | 12“ | 順時針/逆時針 | 新台幣33,673元 | ||
056C17D2074 | 彈性底座-加長螺栓 | 56 | 10.0 / 5.2-5.0 | 沒有設計代碼 | - | 橫式 | - | 選擇性逆時針 | 新台幣20,422元 |