項目 | 防爆電機 |
環境溫度(C) | 40 |
裝配 | 僅F1 |
責任 | 連續 |
效率 | 70% |
擴展模組 | 聚氯乙烯 |
Frame | 56 |
滿載電流 | 7.8/3.9 |
危險場所等級 | 防爆證明CL I GR C&D CL II GR F&G T3B |
HP | 1/2 |
Hz | 50 |
絕緣級別 | B |
kW | 0.37 |
安裝 | 死板 |
NEMA設計 | 沒有設計代碼 |
方向 | 橫式 |
段落 | 1 |
迴轉 | 選擇性逆時針 |
RPM | 1500 |
服務因素 | 1.0 |
熱保護 | 自動保護器 |
電壓 | 110/220 |
船重(kg) | 14.94 |
產品 | 型號 | 項目 | 擴展模組 | Frame | kW | 安裝 | 迴轉 | RPM | 熱保護 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KC36PNB169 | 危險場所電機 | 全封閉非通風 | 48 | - | 台面 | 順時針/逆時針 | - | 汽車 | 新台幣23,972元 | ||
5KH35LNB164 | 防爆電機 | 戊型肝炎病毒 | 48 | 0.13 | 死板 | 選擇性逆時針 | 1800 | 自動保護器 | 新台幣24,912元 | ||
5KC49LN6386 | 防爆電機 | 戊型肝炎病毒 | 56 | 0.13 | 死板 | 選擇性逆時針 | 1200 | 自動保護器 | 新台幣31,836元 | ||
5KH36PNB171 | 防爆電機 | 戊型肝炎病毒 | 48 | 0.19 | 死板 | 選擇性逆時針 | 1800 | 自動保護器 | 新台幣25,716元 |