項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
Frame | 56C |
框架材質 | 鐵件 |
滿載電流 | 4.0-3.8/2.0-1.9 |
HP | 1/3 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | B |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 電容器啟動 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 臉部/基礎 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 手動操作 |
安裝 | 臉部/基礎 |
銘牌轉速 | 1725/1425 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 70.2% |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
RPM集團 | 1701-1800 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.35 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 1.875“ |
UPC | 722856009302 |
電壓 | 120/240 |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 11.25 |
船高(厘米) | 26.16 |
船長(厘米) | 49.28 |
船寬(厘米) | 28.7 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 標稱效率 | 框架材質 | 滿載電流 | 服務因素 | 軸長 | 電壓 | 商品保修條款 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCR46MN0055Y | 企業排放佔全球 74.0% | 鐵件 | 5.8-5.6/2.9-2.8 | 1.25 | 1.875“ | 120/240 | 1年 | 1/2 | 新台幣28,346元 | ||
5KCR46MN0055X | 企業排放佔全球 74.0% | 軋鋼 | 5.8-5.6/2.9-2.8 | 1.25 | 1.875“ | 120/240 | 1年 | 1/2 | 新台幣26,320元 | ||
5KCR49PN0099X | 企業排放佔全球 75.2% | 軋鋼 | 9.0-8.8/4.5-4.4 | 1.25 | 1.875“ | 120/240 | 1年 | 3/4 | 新台幣29,107元 | ||
5KCR49UN0106X | 企業排放佔全球 77.4% | 軋鋼 | 11.8-11.4/5.9-5.7 | 1.15 | 1.875“ | 120/240 | 1年 | 1 | 新台幣31,207元 | ||
5KC42GN0066 | 企業排放佔全球 64% | 軋鋼 | 8.6/4.3 | 1.15 | 2.125“ | 115/230 | 2年 | 1/2 | 新台幣18,101元 |