項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
需要電容器 | 沒有 |
責任 | 連續 |
效率小組 | 標準 |
Frame | 56H |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 14.5 / 7.1-7.3 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
變頻器額定 | 沒有 |
長短軸 | 11 15機構/ 16“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 電容器啟動 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
安裝 | 台面 |
銘牌轉速 | 1725 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 73.6% |
速度數 | 1 |
總長度 | 13 13機構/ 16“ |
段落 | 1 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
RPM集團 | 1701-1800 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 1.875“ |
UPC | 722856071361 |
電壓 | 115 / 208-230 |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 18.72 |
船高(厘米) | 24.13 |
船長(厘米) | 39.22 |
船寬(厘米) | 25.88 |
HS代碼 | 8501513040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 電機安裝位置 | Frame | 滿載電流 | 電機軸設計 | 電機熱保護 | 安裝 | 銘牌轉速 | NEMA設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCR48WN6066 | 全角度 | 56 | 10.6/5.3 | 鍵控 | 與機身相同顏色 | 台面 | 1140 | - | 新台幣33,895元 | ||
5KC32GN19 | 橫式 | 56 | 5.4/2.7 | 鍵控 | 與機身相同顏色 | 台面 | 1725 | - | 新台幣12,589元 | ||
5KC35MN43 | 橫式 | 56 | 6.0/3.0 | 鍵控 | 與機身相同顏色 | 台面 | 1725 | - | 新台幣14,144元 | ||
5KC35MN43X | 橫式 | 56 | 6.0/3.0 | 鍵控 | 汽車 | 台面 | 1725 | - | 新台幣15,322元 | ||
5KC42GN0014 | 橫式 | 56 | 8.6 / 4.1-4.3 | 鍵控 | 與機身相同顏色 | 台面 | 1725 | - | 新台幣17,254元 | ||
5KC42GN0014X | 橫式 | 56 | 8.6/4.3 | 鍵控 | 汽車 | 台面 | 1725 | - | 新台幣18,772元 | ||
5KC46PN0015X | 橫式 | 56 | 11.0/5.5 | 鍵控 | 汽車 | 台面 | 1725 | - | 新台幣21,333元 |