項目 | 暖通空調電機 |
環境溫度(C) | 40 |
責任 | 連續 |
擴展模組 | DP |
Frame | 56CZ |
滿載電流 | 6.6 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
方向 | 水平或垂直 |
段落 | 1 |
迴轉 | 逆時針 |
RPM | 1725 |
服務因素 | 1.35 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 6.3 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 32.08 |
船寬(厘米) | 17.63 |
產品 | 型號 | 滿載電流 | HP | RPM | 服務因素 | 熱保護 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH49SN3023X | 6.9 | 1/4 | 850 | 1.35 | Automatic 自動錶 | 新台幣46,220元 | ||
5KH36MN137 | 7.9 | 1/2 | 1725 | 1.25 | 與機身相同顏色 | 新台幣17,252元 | ||
5KH46MN6071X | 5.6 | 1/4 | 1140 | 1.35 | Automatic 自動錶 | 新台幣7,548元 | ||
5KH37PN40 | 4.2/2.7 | 1)/ 4 1 / 12( | 1725/1140 | 1.35 | 與機身相同顏色 | 新台幣22,265元 | ||
5KH48UN6074 | 9.0 | 1/2 | 1140 | 1.25 | 與機身相同顏色 | 新台幣36,720元 | ||
5KH46MN3041 | 4.6 | 1/8 | 850 | 1.40 | 與機身相同顏色 | 新台幣30,600元 | ||
5KH46MN3040 | 5.7/3.2 | 1)/ 3 1 / 9( | 1725/1140 | 1.35 | 與機身相同顏色 | 新台幣27,685元 |