項目 | 暖通空調電機 |
環境溫度(C) | 40 |
責任 | 連續 |
擴展模組 | 已提交 |
Frame | 48Y |
滿載電流 | 6.6 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
安裝 | RB |
方向 | 水平或垂直 |
段落 | 1 |
迴轉 | 逆時針 |
RPM | 1725 |
服務因素 | 1.35 |
熱保護 | Automatic 自動錶 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 6.75 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 32.08 |
船寬(厘米) | 17.63 |
HS代碼 | 8501404040 |
產品 | 型號 | 擴展模組 | Frame | 滿載電流 | HP | 項目 | 迴轉 | 熱保護 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH32DN5618T | 已提交 | 48Y | 5.1 | 1/4 | 通用馬達 | 順時針 | Automatic 自動錶 | 新台幣7,929元 | ||
5KH39QN5525 | DP | 48 | 5.1 | 1/4 | 暖通空調電機 | 逆時針 | 與機身相同顏色 | 新台幣8,756元 |