項目 | 暖通空調電機 |
環境溫度(C) | 40 |
責任 | 連續 |
擴展模組 | DP |
Frame | 48Y |
滿載電流 | 5.8 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
安裝 | RR |
方向 | 水平或垂直 |
段落 | 1 |
迴轉 | 逆時針 |
RPM | 1725 |
服務因素 | 1.35 |
熱保護 | Automatic 自動錶 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 6.75 |
船高(厘米) | 14.25 |
船長(厘米) | 26.11 |
船寬(厘米) | 14.25 |
HS代碼 | 8501404040 |
產品 | 型號 | 滿載電流 | HP | 服務因素 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH39QN9725T | 5.0 | 1/4 | 1.35 | 115 | 新台幣8,311元 | ||
5KH39QN9704T | 4.0 | 1/2 | 1.25 | 230 | 新台幣3,675元 |