項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
佔空比 | 連續 |
Frame | 225M |
框架材質 | 鑄鐵 |
滿載電流 | 100 / 50A |
HP | 40 |
Hz | 50 / 60赫茲 |
變頻器額定 | 是 |
長短軸 | 722 mm |
最高 環境溫度。 | 40度C |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 3相 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 1190 |
NEMA設計 | N |
標稱效率 | 企業排放佔全球 94.1% |
速度數 | 1 |
總長度 | 862 mm |
段落 | 3 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 60mm |
軸長 | 140 mm |
電壓 | 230 / 460V AC |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 420.71 |
船高(厘米) | 79.74 |
船長(厘米) | 97.08 |
船寬(厘米) | 60.43 |
原產地 | 印度 |
產品 | 型號 | 最高 環境溫度。 | Frame | 框架材質 | 電機應用 | 電機設計 | 電機外殼設計 | 電機安裝位置 | 電機熱保護 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第182章 | 40度 | 182TCV | 軋鋼 | 一般申請 | 3相 | 全封閉風扇冷卻 | 垂直軸向下 | 與機身相同顏色 | 新台幣52,460元 | ||
056C64DRS40002A1 | 40度C | 56 | 鐵件 | 暖通空調/空調 | 電容器啟動/運行 | 防滴漏 | 橫式 | 汽車 | 新台幣28,477元 | ||
第213章 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣49,125元 | ||
第449章 | 40度C | 447 / 9T | 鑄鐵 | 一般申請 | 3相 | - | 橫式 | 與機身相同顏色 | 新台幣1,123,731元 | ||
TCA0032AE231GAA009 | 40度C | 100L | 鑄鐵 | 一般申請 | 3相 | - | 橫式 | 與機身相同顏色 | 新台幣42,157元 | ||
TCA0042AE231GAA009 | 40度C | 112M | 鑄鐵 | 一般申請 | 3相 | - | 橫式 | 與機身相同顏色 | 新台幣36,108元 | ||
TCA0111AE211GAA009 | 40度C | 160M | 鑄鐵 | 一般申請 | 3相 | - | 橫式 | 與機身相同顏色 | 新台幣94,986元 |