項目 | 帶邊緣防護裝置的連續鉸鏈 |
顏色 | 緞 |
硬體規格 | 包含 |
孔距 | 6" |
孔 | 這款獨特的敏感免洗唇膜採用 Moisture WrapTM 技術和 Berry Mix ComplexTM 成分, |
每片葉子的孔數 | 24 |
醫院提示 | 是 |
指節長度 | 2" |
葉片厚度 | 0.083“ |
總長: | 96“ |
材料 | 不銹鋼 |
安裝 | 全插芯 |
Pin Dia。 | 3機構/ 16“ |
針腳材質 | 不銹鋼 |
引腳類型 | 醫院提示 |
活動範圍 | 180學位 |
信號寬度 | 2.25“ |
船重(kg) | 6.75 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 243.84 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8302106090 |
產品 | 型號 | 每片葉子的孔數 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
HG305-001-630-HT-MP-RH | 21 | 84“ | 新台幣56,034元 | 詢價
|