項目 | 商用/建築電牆加熱器 |
空氣溫度 上升 | 50學位F. |
交流電 | 12.5 |
tu | 5120 |
顏色 | 棕/鋁 |
完 | 粉末塗層 |
格柵深度 | 1" |
格柵高度 | 20-27 / 32“ |
格柵材質 | 鋼製,18 加侖。 粉末塗層烤架,帶擠壓鋁框架 |
格柵寬度 | 15-29 / 32“ |
加熱器類型 | 建築的 |
房屋深度 | 3.75“ |
房屋高度 | 19 5機構/ 16“ |
外殼寬度 | 13.875“ |
Hz | 60 |
安裝類型 | 凹陷或表面 |
段落 | 1 |
電壓 | 120 |
開孔深度 | 4" |
牆口高度 | 19-7 / 16“ |
壁寬 | 14-3 / 16“ |
瓦 | 1500/750 |
船重(kg) | 10.89 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 8419899540 |
型號 | 交流電 | tu | 房屋深度 | 房屋高度 | 外殼寬度 | 電壓 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F30522T2DWB | 10.8 | 7680 | 3.375“ | 12.125“ | 9" | 208 | 2250/500 | 新台幣19,232元 | |
H30522T2DWB | 9.4 | 7680 | 3.375“ | 12.125“ | 9" | 240 | 2250/500 | 新台幣19,675元 | |
E3055T2DWB | 12.5 | 5120 | 3.375“ | 12.125“ | 9" | 120 | 1500/750 | 新台幣17,236元 | |
HF3323TD-RP | 6.3/5.4 | 5120 | 3.75“ | 19 5機構/ 16“ | 13.875“ | 240/208 | 1500/1125 | 新台幣39,474元 | |
HF3325TD-RP | 12.5/10.8 | 10,240 | 3.75“ | 19 5機構/ 16“ | 13.875“ | 240/208 | 3000/2250 | 新台幣37,352元 | |
HF3326TD-RP | 16.7/14.4 | 13,658 | 3.75“ | 19 5機構/ 16“ | 13.875“ | 240/208 | 4000/3000 | 新台幣37,646元 | |
G3325TD-RP | 10.8 | 10,240 | 3.75“ | 19 5機構/ 16“ | 13.875“ | 277 | 3000 | 新台幣35,075元 |