項目 | 太空加熱器,危險場所 |
空氣溫度 上升 | 32.8學位F. |
交流電 | 31.1 |
BtuH輸出 | 85,400 |
顏色 | 灰色 |
深度 | 24.5“ |
加熱器類型 | 風扇強迫 |
身高 | 25“ |
Hz | 60 |
kW | 25 |
NEMA插頭配置 | 7和9 |
加熱次數 | 1 |
振盪/非振盪 | 非振盪 |
段落 | 3 |
安全特性 | NEMA 7 鑄鋁接觸器外殼,帶有 24 伏特控制、帶手動復位的斷路開關、熱上限切斷、指示燈和安全黃色粉末塗層推車表面 |
電壓 | 480 |
瓦 | 25,000 |
信號寬度 | 30.5“ |
船重(kg) | 157.5 |
船高(厘米) | 106.68 |
船長(厘米) | 81.28 |
船寬(厘米) | 91.44 |
HS代碼 | 8516290000 |
產品 | 型號 | 交流電 | BtuH輸出 | kW | 電壓 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHLA 20-240360-15.0-24-TDP | 38.1 | 51,200 | 15 | 240 | 15,000 | 新台幣1,042,548元 | ||
PHLA 20-480360-15.0-24-TDP | 19 | 51,200 | 15 | 480 | 15,000 | 新台幣1,042,548元 |