項目 | Antiligature插芯鎖具 |
渦流 | 2.75“ |
外殼材料 | 沖壓鋼1-1 / 16“ |
外殼尺寸 | 4-3 / 16英寸x 6-1 / 16英寸x 7/16英寸 |
完 | 緞面不銹鋼 |
防火 | 是 |
功能 | Exit |
級 | 1 |
鍵槽類型 | 標記“ C” |
位置類型 | 商鋪 |
所需門厚度 | 1.75“ |
罷工類型 | ASA,彎曲的嘴唇 |
次數 | 把手 |
修剪樣式 | 玫瑰金系列 |
船重(kg) | 3.38 |
船高(厘米) | 27.31 |
船長(厘米) | 13.65 |
船寬(厘米) | 13.34 |
HS代碼 | 8301406030 |
原產地 | DO |
型號 | 功能 | 位置類型 | 罷工類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
5SS55D/32D | 辦公室前庭 | 商鋪 | 彎曲的嘴唇 | 新台幣36,764元 | |
5SS55DW/32D | 前廳 | 商鋪 | 彎曲的嘴唇 | 新台幣36,764元 | |
5SS55E/32D | 辦公 | 商鋪 | 彎曲的嘴唇 | 新台幣36,764元 | |
5SS55EW/32D | 庫房 | 機構,醫療保健,學校 | ASA,彎曲的嘴唇 | 新台幣36,764元 | |
5SS55J/32D | 課堂 | 學校 | ASA,彎曲的嘴唇 | 新台幣36,764元 | |
5SS55GL/32D | 隱私 | 制度 | ASA,彎曲的嘴唇 | 新台幣36,764元 | |
5SS55EL/32D | 庫房 | 商鋪 | 彎曲的嘴唇 | 新台幣46,453元 |