項目 | 電子無鑰匙鎖 |
渦流 | 1.875“ |
電池壽命 | 100,000週期 |
門厚度 | 1-5/8" to 1-7/8" |
活動審核追踪 | 40000 |
完 | Brushed Chrome |
防火等級 | 3小時。 |
功能 | 帶按鍵替代的辦公室 |
級 | 1 |
手 | NH |
手柄類型 | 槓桿 |
內部深度 | 1-11 / 16“ |
內高 | 8.25“ |
內寬 | 3.25“ |
鍵控 | 標準 |
Max.最高User Codes用戶密碼 | 2000 |
安裝樣式 | 圓柱 |
鍵數 | 12 |
工作溫度 範圍 | -31度至151度F |
外部高度 | 8" |
寬度外 | 3.25“ |
能量源 | (5)AA電池 |
耐候性 | 是 |
船重(kg) | 4.01 |
船高(厘米) | 17.53 |
船長(厘米) | 21.84 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8301406030 |
原產地 | DO |
產品 | 型號 | 鍵控 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
DL3200IC US26D | 國際金融中心 | 新台幣52,848元 |