項目 | 電子無鑰匙鎖 |
渦流 | 2.75“ |
後退尺寸(英寸) | 2-3/4 |
電池壽命 | 60,000週期 |
深度 | 2-3 / 8“ |
門厚度 | 1 3/8-1 7/8" |
活動審核追踪 | 40,000 |
完 | Brushed Chrome |
防火等級 | 3小時。 |
功能 | 按鍵覆蓋輸入 |
級 | 1 |
手 | 非人手 |
手柄類型 | 槓桿 |
身高 | 8.25“ |
內部深度 | 1-11 / 16“ |
內高 | 8.25“ |
內寬 | 3.25“ |
鍵控 | 標準 |
鎖存長度 | 1/2英寸 |
材料 | 鋅 |
Max.最高User Codes用戶密碼 | 2000 |
安裝樣式 | 圓柱 |
鍵數 | 12 |
工作溫度 範圍 | -31 F至+151 F |
外部深度 | 2-9 / 16“ |
外部高度 | 8" |
寬度外 | 3.25“ |
能量源 | (5)AA電池 |
定時入境津貼 | 3-15 秒 |
電壓 | 5.5 9 VDC |
耐候性 | 是 |
信號寬度 | 3.25“ |
船重(kg) | 3.96 |
船高(厘米) | 17.53 |
船長(厘米) | 21.84 |
船寬(厘米) | 23.11 |
HS代碼 | 8301406060 |
原產地 | DO |
型號 | 信號寬度 | 深度 | 手 | 身高 | 鍵控 | 材料 | 安裝樣式 | 外部高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDL3000IC US26D | 3.25“ | 2-3 / 8“ | 非人手 | 8.25“ | 國際金融中心 | 鋅 | 圓柱 | 8" | 新台幣62,144元 | |
PDL3500CRR US26D | 3" | 2-7 / 8“ | RH | 11“ | 標準 | 鋅合金 | 榫 | 11“ | 新台幣66,106元 | |
PDL3500CRL US26D | 3" | 2-7 / 8“ | LH | 11“ | 標準 | 鋅合金 | 榫 | 11“ | 新台幣67,532元 |