項目 | 加熱薄型空氣幕 |
風速 | 1800英尺/分 |
風量 | 1200 CFM |
dBA @ 10英尺 | 52 |
深度 | 10.75“ |
加熱千瓦 | 8 |
身高 | 8" |
外殼顏色 | 銀色 |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
Hz | 60 |
最高 安培 | 36 |
Max.最高Door Width門寬 | 4英尺 |
Max.最高Mounting Height安裝高度 | 8英尺 |
最高 轉速 | 1550 |
電機外殼 | 完全封閉的空氣 |
電機功率 | 1/6 |
電機類型 | PSC |
電機數 | 1 |
速度數 | 變量 |
段落 | 1 |
要求 | 門限位開關 |
電壓 | 230 |
信號寬度 | 48“ |
船重(kg) | 27.22 |
船高(厘米) | 55.88 |
船長(厘米) | 134.62 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 8419505000 |
原產地 | US |
型號 | 風量 | 最高 安培 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LPV236-1EBC-OB | 900 CFM | 30.5 | 208 | 36“ | 新台幣86,143元 | |
LPV236-1ECC-OB | 900 CFM | 27.7 | 230 | 36“ | 新台幣87,540元 | |
LPV242-1EBD-OB | 1050 CFM | 39.7 | 208 | 42“ | 新台幣90,136元 | |
LPV242-1ECD-OB | 1050 CFM | 36 | 230 | 42“ | 新台幣89,539元 | |
LPV248-1EBD-OB | 1200 CFM | 39.7 | 208 | 48“ | 新台幣92,131元 | |
LPV260-1EBF-OB | 1500 CFM | 47.1 | 208 | 60“ | 新台幣97,625元 | |
LPV260-1ECF-OB | 1500 CFM | 42.7 | 230 | 60“ | 新台幣97,625元 |