項目 | 薄型氣簾 |
風速 | 1800英尺/分 |
風量 | 1800 CFM |
dBA @ 10英尺 | 53 |
深度 | 7.875“ |
身高 | 8" |
外殼顏色 | 黑色 |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
Hz | 60 |
最高 安培 | 2.6 |
Max.最高Door Width門寬 | 6英尺 |
Max.最高Mounting Height安裝高度 | 8英尺 |
最高 轉速 | 1550 |
電機外殼 | 完全封閉的空氣 |
電機功率 | 1/6 |
電機類型 | PSC |
電機數 | 1 |
速度數 | 變量 |
段落 | 1 |
要求 | 門限位開關 |
電壓 | 115 |
信號寬度 | 72“ |
船重(kg) | 27.67 |
船高(厘米) | 33.02 |
船長(厘米) | 171.45 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8414519060 |
原產地 | US |
型號 | 段落 | 風量 | 深度 | 電壓 | 信號寬度 | 外殼顏色 | Hz | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPV236-1UA-OB | 1 | 900 CFM | 7.875“ | 115 | 36“ | 黑色 | 60 | 薄型氣簾 | 新台幣44,748元 | |
LPV236-1UD-OB | 1 | 900 CFM | 7.875“ | 208/230 | 36“ | 銀色 | 60 | 薄型氣簾 | 新台幣39,989元 | |
LPV242-1UA-OB | 1 | 1050 CFM | 7.875“ | 115 | 42“ | 銀色 | 60 | 薄型氣簾 | 新台幣42,109元 | |
LPV242-1UD-OB | 1 | 1050 CFM | 7.875“ | 208/230 | 42“ | 銀色 | 60 | 薄型氣簾 | 新台幣43,160元 | |
LPV248-1UA-OB | 1 | 1200 CFM | 7.875“ | 115 | 48“ | 銀色 | 60 | 薄型氣簾 | 新台幣49,724元 | |
LPV248-1UD-OB | 1 | 1200 CFM | 7.875“ | 208/230 | 48“ | 銀色 | 60 | 薄型氣簾 | 新台幣49,724元 | |
LPV260-1UA-OB | 1 | 1500 CFM | 7.875“ | 115 | 60“ | 銀色 | 60 | 薄型氣簾 | 新台幣47,639元 |