Martin Sprocket Csd10012x35 | 滾筒滑輪,標準,外徑 10 英寸,最大孔徑 3.5 英寸,面寬 12 英寸,鋼 | Raptor Supplies 台灣
MARTIN SPROCKET CSD10012X35 鼓輪,標準,10 英吋外徑,3.5 英吋最大孔徑,12 英吋面寬,鋼 | BA6MEU

MARTIN SPROCKET CSD10012X35 滾筒皮帶輪,標準,外徑 10 英寸,最大孔徑 3.5 英寸,面寬 12 英寸,鋼製

有現貨
貨號:BA6MEU 型號:CSD10012X35

得到它 可能 15, 星期三

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$25,898 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目鼓輪

送貨信息:

船重(kg) 22.5

產品型號

產品型號價錢
馬丁鏈輪 CSD30063X35 鼓輪,標準,30 吋外徑,MXT35 襯套,63 吋面寬,鋼 | AZ9KGZ CSD30063X35新台幣132,168元
馬丁鏈輪 CSD36012X35 鼓輪,標準,36 吋外徑,3.5 吋最大孔徑,12 吋面寬,鋼 | AZ9WLV CSD36012X35新台幣65,401元
馬丁鏈輪 CSD20066X35 鼓輪,標準,20 吋外徑,MXT35 襯套,66 吋面寬,鋼 | AZ9ZXN CSD20066X35新台幣95,865元
馬丁鏈輪 CSD18024X35 鼓輪,標準,18 吋外徑,MXT35 襯套,24 吋面寬,鋼 | BA2廢氣再循環 CSD18024X35新台幣37,729元
馬丁鏈輪 CSD36051X35 鼓輪,標準,36 吋外徑,3.5 吋最大孔徑,51 吋面寬,鋼 | BA2GCX CSD36051X35新台幣138,547元
MARTIN SPROCKET CSD10014X35 鼓輪,標準,10 英吋外徑,3.5 英吋最大孔徑,14 英吋面寬,鋼 | BA2HKB CSD10014X35新台幣26,635元
馬丁鏈輪 CSD16022X35 鼓輪,標準,16 吋外徑,MXT35 襯套,22 吋面寬,鋼 | BA2JFM CSD16022X35新台幣32,543元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MARTIN SPROCKET CSD10012X35 滾筒皮帶輪,標準,外徑 10 英寸,最大孔徑 3.5 英寸,面寬 12 英寸,鋼製
新台幣25,898元 /單元