馬丁鏈輪 CSD24024X50 鼓輪,標準,24 吋外徑,MXT50 襯套,24 吋面寬,鋼 | BA4YYP

MARTIN SPROCKET CSD24024X50 滾筒皮帶輪,標準,24 英寸外徑,MXT50 襯套,24 英寸面寬,鋼

有現貨
貨號: BA4YYP 型號:CSD24024X50

得到它 可能 17, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$77,607 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目鼓輪

送貨信息:

船重(kg) 124.2

產品型號

產品型號價錢
馬丁鏈輪 CSD48030X50 鼓輪,標準,48 吋外徑,5 吋最大內徑,30 吋面寬,鋼 | BA2CHJ CSD48030X50新台幣149,817元
馬丁鏈輪 CSD24018X50 鼓輪,標準,24 吋外徑,MXT50 襯套,18 吋面寬,鋼 | BA2DQN CSD24018X50新台幣72,660元
馬丁鏈輪 CSD36020X50 鼓輪,標準,36 吋外徑,5 吋最大孔徑,20 吋面寬,鋼 | BA2FEF CSD36020X50新台幣101,354元
馬丁鏈輪 CSD36051X50 鼓輪,標準,36 吋外徑,MXT50 襯套,51 吋面寬,鋼 | BA2FUM CSD36051X50新台幣191,483元
馬丁鏈輪 CSD42066X50 鼓輪,標準,42 英吋外徑,5 英吋最大內徑,66 英吋面寬,鋼 |霸2趣 CSD42066X50新台幣235,614元
馬丁鏈輪 CSD60057X50 鼓輪,標準,60 吋外徑,5 吋最大內徑,57 吋面寬,鋼 | BA2HNF CSD60057X50新台幣336,766元
馬丁鏈輪 CSD30024X50 鼓輪,標準,30 英吋外徑,5 英吋最大孔徑,24 英吋面寬,鋼 | BA2HVJ CSD30024X50新台幣88,129元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MARTIN SPROCKET CSD24024X50 滾筒皮帶輪,標準,24 英寸外徑,MXT50 襯套,24 英寸面寬,鋼
新台幣77,607元 /單元