得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 冷凝水泵 |
安培 | 9.0 |
放 | 3/8 ID管 |
身高 | 5.5“ |
總長: | 9" |
最高 溫度 | 110 F |
泵類型 | 製冰機 |
庫容 | 38.9盎司。 |
油箱尺寸 | 38.9盎司 |
類別 | 製冰機 |
電壓 | 115 |
瓦 | 1035 |
信號寬度 | 5" |
船重(kg) | 3.83 |
船高(厘米) | 16.76 |
船長(厘米) | 30.73 |
船寬(厘米) | 30.99 |
HS代碼 | 8413702015 |
原產地 | CN |