項目 | 水平帶鋸 |
交流電 | 6.3 |
葉片厚度 | 0.035“ |
葉片輪直徑。 | 4-3 / 8“ |
有線/無線 | 有線 |
切割角度 | 45學位到60學位 |
切割能力矩形 | 12英寸x 17-3 / 4英寸 |
切削能力輪 | 13“ |
切割能力平方 | 12“ |
HP | 3 |
Hz | 60 |
Max.最高Blade Length葉片長度 | 162“ |
Max.最高Blade Width葉片寬度 | 1" |
最高切口厚度 | 11“ |
最小葉片長度 | 162“ |
最小葉片寬度 | 1" |
斜接能力 | 45學位到60學位 |
總深度 | 90“ |
總高度 | 70“ |
總寬度 | 70“ |
段落 | 3 |
RPM | 1800 |
速度 | 85至330 fpm |
桌子大小 | 12的“X 14” |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 1315.44 |
船高(厘米) | 177.8 |
船長(厘米) | 228.6 |
船寬(厘米) | 177.8 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
S330 / 3 / HV | 230或460 | 新台幣1,419,636元 | 詢價
|