項目 | 熱風槍套件 |
風量 | 23 CFM |
交流電 | 5 |
加熱元件材料 | 增強雲母絕緣陶瓷 |
能量源 | 電 |
開關類型 | 3職位 |
溫度 設定值 | 變量 |
溫度範圍 | 200度至300度F |
電壓 | 120 |
瓦 | 600 |
船重(kg) | 4.14 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 36.07 |
HS代碼 | 8419899585 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 風量 | 交流電 | 項目 | 開關類型 | 溫度範圍 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH-1400K | 4至16 CFM | 11 | 熱風槍套件 | 3位置搖桿 | 130度至1000度F | 1300 | - | 詢價
| |
PH-1500K | 4至16 CFM | 11 | 熱風槍套件 | 3位置搖桿 | 130度至1000度F | 1300 | - | 詢價
| |
PH-1600K | 16 CFM | 11 | 熱風槍套件 | 可鎖定,瞬時接觸 | 90度至500度F | 1300 | - | 詢價
| |
10008 | 3.8 CFM | 4.5 | 熱槍 | 3位置搖桿 | 650學位F. | 475 | 新台幣6,328元 | ||
PH-1200K | 16 CFM | 11 | 熱風槍套件 | 3位置搖桿 | 130度至1000度F | 1300 | - | 詢價
| |
PH-1100K | 16 CFM | 11 | 熱風槍套件 | 3位置搖桿 | 500度至1000度F | 1300 | - | 詢價
| |
EC-100K | 7.0 / 9.0 cfm | 10 | 熱風槍套件 | 3職位 | 500度至1000度F | 1200 | - | 詢價
|