項目 | 熱槍 |
氣流 | 7 CFM |
風量 | 27 CFM |
安培 | 12A |
線長 | 6英尺 |
責任 | 重 |
手柄樣式 | 手槍 |
加熱元件材料 | 盤繞線 |
外殼材質 | 鋁 |
套件內容 | 裸工具,支架 |
最大。 空氣流動 | 9 CFM |
最高 溫度 | 800度 F |
最小溫度 | 800度 F |
外直徑。 | 1 1機構/ 2“ |
總高度 | 10 1機構/ 8“ |
總長度 | 9" |
總寬度 | 5 1機構/ 4“ |
插頭類型 | 三管齊下 |
能量源 | 有線 |
開關類型 | 搖臂 |
溫度範圍 | 800度 F |
工具重量 | 3.7磅。 |
類別 | 熱槍 |
電壓 | 120V交流 |
船重(kg) | 2.3 |
原產地 | USA |