主設備 VT-752C 熱風槍環境溫度至 750f 7a 23 Cfm | AE6DHV 5PYP1

MASTER APPLIANCE VT-752C熱風槍適用於750f 7a 23 Cfm

貨號:AE6DHV 型號:VT-752C交叉參考:5PYP1

得到它 可能 22, 星期三

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目熱槍
風量23 CFM
交流電7
加熱元件材料陶瓷
能量源
開關類型3位置搖桿
溫度 設定值變量
溫度範圍環境溫度達750度
電壓220
1680

送貨信息:

船重(kg) 2.15
船高(厘米)55.88
船長(厘米)34.8
船寬(厘米)27.43
HS代碼8419899585
原產地US

產品詳細說明:

  • 包括展台(是)
  • Temp.溫度Lock (No)鎖(否)
  • 未經歐洲認證。 提供A1和A6電源線。

產品型號

產品型號最高 溫度氣流風量最小溫度電機類型總高度總長度總寬度價錢
主設備 PH-1200 溫度熱風槍,120 V,60 Hz | AC9VAP 3KH79 PH-1200--16 CFM------
詢價
主控設備 PH-1100 熱風槍 500 至 1000f 11a 16 Cfm | AD2XPL 3W771 PH-1100--16 CFM------
詢價
主設備 PH-1400 熱風槍 130 至 1000f 11a 4 至 16 Cfm | AD3JGB 3ZLU1 PH-1400--4至16 CFM------
詢價
主設備 PH-1500 熱風槍 130 至 1000f 11a 4 至 16 Cfm | AD3JGD 3ZLU3 PH-1500--4至16 CFM------
詢價
主設備 HG-301A 熱風槍 300 至 500f 12a 23 Cfm | AE2RAB 4Z714 HG-301A--23 CFM------
詢價
主設備 HG-501A 熱風槍 500 至 750f 14a 23 Cfm | AE2RAC 4Z715 HG-501A--23 CFM------
詢價
主設備 HG-751B 熱風槍 750 至 1000f 14.5a 23 Cfm | AE2RAD 4Z716 HG-751B--23 CFM------
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MASTER APPLIANCE VT-752C熱風槍適用於750f 7a 23 Cfm