項目 | 旋轉式腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪材質 | 我們的乳膠 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 銀色 |
核心材料 | 鐵件 |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
額定負載 | 110磅。 |
非標 | 沒有 |
輪數 | 1 |
總高度 | 3.75“ |
賽道 | 雙球 |
莖直徑。 | 7機構/ 16“ |
莖長 | 1.375“ |
閥桿類型 | 摩擦環 |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
車輪軸承 | 球 |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪徑 | 3" |
車輪材質 | 我們的乳膠 |
輪寬 | 1" |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 17.27 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | CN |
型號 | 莖直徑。 | 腳輪材質 | 核心顏色 | 莖長 | 閥桿類型 | 溫度。 範圍 | 螺紋尺寸 | 車輪軸承 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33007 | 3 / 8“-16 | 我們的乳膠 | 銀色 | 1" | 螺紋的 | -40度至160度F | 3 / 8-16 | 球 | 新台幣342元 | |
33907 | 3 / 8“-16 | 我們的乳膠 | 銀色 | 1.5“ | 螺紋的 | -40度至160度F | 3 / 8-16 | 球 | 新台幣320元 | |
32907 | 3 / 8“-16 | 我們的乳膠 | 銀色 | 1" | 螺紋的 | -40度至160度F | 3 / 8-16 | 球 | 新台幣412元 | |
32807 | 3 / 8“-16 | 我們的乳膠 | 銀色 | 1.5“ | 螺紋的 | -40度至160度F | 3 / 8-16 | 球 | 新台幣414元 | |
43000 | 3 / 8“-16 | 我們的乳膠 | 銀色 | 3機構/ 4“ | 螺紋的 | -20度至150度F | 3 / 8-16 | 球 | 新台幣515元 | |
41100 | 7機構/ 16“ | 我們的乳膠 | 銀色 | 1.875“ | 圓形 | -20度至200度F | - | 球 | 新台幣526元 | |
42900 | 3 / 8“-16 | 我們的乳膠 | 銀色 | 3機構/ 4“ | 螺紋的 | -20度至200度F | 3 / 8-16 | 球 | 新台幣526元 |