項目 | 轉盤腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 0至299磅 |
腳輪產品組 | 旋轉腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 我們的乳膠 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 銅 |
核心材料 | 鐵件 |
硬度計 | 80邵氏A |
延長線 | 沒有 |
框架表面處理 | 銅 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | D |
內部螺栓孔間距 | 13/16 x 1-9/16" |
額定負載 | 75磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 3機構/ 16“ |
非標 | 沒有 |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 13/16 x 1-9/16" |
總高度 | 3.031“ |
平板尺寸 | 1-3 / 16 x 2英寸 |
板厚 | 0.07“ |
板型 | D |
賽道 | 單球 |
旋轉半徑 | 2.5“ |
溫度。 範圍 | -40度至160度F |
車輪軸承 | 球 |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪徑 | 2.5“ |
車輪材質 | 我們的乳膠 |
輪寬 | 5機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 15.49 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | US |