項目 | 風管式蒸發冷卻器 |
氣流 | 5400 CFM |
顏色 | 涼砂 |
深度 | 48“ |
放 | 下 |
雲端硬碟 | 這款獨特的敏感免洗唇膜採用 Moisture WrapTM 技術和 Berry Mix ComplexTM 成分, |
光驅類型 | 帶 |
風管開口長度 | 19-3 / 4“ |
風管開口寬度 | 19-3 / 4“ |
身高 | 34.625“ |
電機功率 | 1/2 |
工作重量 | 263磅。 |
墊厚度 | 8" |
泵電壓 | 115 |
速度 | 1 |
電壓 | 115/230 |
水容量 | 8加侖 |
信號寬度 | 42“ |
船重(kg) | 71.21 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8479891000 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 氣流 | 安培 | 身高 | 材料 | 媒體 | 電機功率 | 速度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD1C71 | 粉末塗層 | 7000 CFM | 17.1 | 34.625“ | 鍍鋅螺栓鋼 | Celdek剛性媒體 | 1 | 2 | 新台幣108,944元 | |
AD1C7112 | 粉末塗層 | 7000 CFM | 13.8 | 34.625“ | 鍍鋅螺栓鋼 | Celdek剛性媒體 | 1 | 2 | 新台幣114,588元 | |
AD1C5112 | 粉末塗層 | 5000 CFM | 14.9 | 28“ | 鍍鋅螺栓鋼 | Celdek剛性媒體 | 3/4 | 2 | 新台幣98,563元 | |
AD1C51 | 粉末塗層 | 5000 CFM | 14.9 | 28“ | 鍍鋅螺栓鋼 | Celdek剛性媒體 | 3/4 | 2 | 新台幣92,218元 | |
AS1C7112 | 粉末塗層 | 7000 CFM | 17.1 | 34.625“ | 鍍鋅螺栓鋼 | Celdek剛性媒體 | 1 | 2 | 新台幣114,588元 | |
AS1C71 | 粉末塗層 | 7000 CFM | 17.1 | 34.625“ | 鍍鋅螺栓鋼 | Celdek剛性媒體 | 1 | 2 | 新台幣108,944元 | |
AS1C5112 | 粉末塗層 | 5000 CFM | 14.9 | 28“ | 鍍鋅螺栓鋼 | Celdek剛性媒體 | 3/4 | 2 | 新台幣98,563元 |