項目 | 風管式蒸發冷卻器 |
氣流 | 5400至7000 CFM |
顏色 | 涼砂 |
製冷量 | 高達2200平方呎 |
深度 | 48“ |
放 | 下 |
雲端硬碟 | 沒有 |
風管開口長度 | 19-3 / 4“ |
風管開口寬度 | 19-3 / 4“ |
填充類型 | 手動填充 |
身高 | 34.625“ |
媒體 | 死板 |
電機功率 | 1 / 2、3 / 4或1 |
工作重量 | 263磅。 |
墊厚度 | 8" |
電源線長度 | 8ft。 |
泵電壓 | 115 |
速度 | 1或2 |
電壓 | 115 |
水容量 | 8加侖 |
信號寬度 | 42“ |
船重(kg) | 60.75 |
船高(厘米) | 89.15 |
船長(厘米) | 124.46 |
船寬(厘米) | 108.71 |
HS代碼 | 8479600000 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 氣流 | 安培 | 身高 | 材料 | 媒體 | 電機功率 | 速度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD1C71 | 粉末塗層 | 7000 CFM | 17.1 | 34.625“ | 鍍鋅螺栓鋼 | Celdek剛性媒體 | 1 | 2 | 新台幣107,006元 | |
AD1C7112 | 粉末塗層 | 7000 CFM | 13.8 | 34.625“ | 鍍鋅螺栓鋼 | Celdek剛性媒體 | 1 | 2 | 新台幣112,606元 | |
AD1C5112 | 粉末塗層 | 5000 CFM | 14.9 | 28“ | 鍍鋅螺栓鋼 | Celdek剛性媒體 | 3/4 | 2 | 新台幣98,563元 | |
AD1C51 | 粉末塗層 | 5000 CFM | 14.9 | 28“ | 鍍鋅螺栓鋼 | Celdek剛性媒體 | 3/4 | 2 | 新台幣92,218元 | |
AS1C7112 | 粉末塗層 | 7000 CFM | 17.1 | 34.625“ | 鍍鋅螺栓鋼 | Celdek剛性媒體 | 1 | 2 | 新台幣112,606元 | |
AS1C71 | 粉末塗層 | 7000 CFM | 17.1 | 34.625“ | 鍍鋅螺栓鋼 | Celdek剛性媒體 | 1 | 2 | 新台幣107,006元 | |
AS1C5112 | 粉末塗層 | 5000 CFM | 14.9 | 28“ | 鍍鋅螺栓鋼 | Celdek剛性媒體 | 3/4 | 2 | 新台幣98,563元 |