Master Lock 481 | 閘閥鎖定裝置適用於尺寸 2 至 5 | 2cjj6 | XNUMXcjjXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

MASTER LOCK 481閘閥鎖定適合2至5號| AB9EFV 2CJJ6

MASTER LOCK 481 閘閥鎖定裝置適合尺寸 2 至 5

有現貨
貨號:AB9EFV Model: 481,en交叉參考:2CJJ6

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,201 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目閘閥鎖定
顏色
適合手柄尺寸2“到5”
身高7"
材料熱塑性
Max.最高Number of Padlocks掛鎖數量3
最高閥門手柄厚度1.5“
掛鎖卸扣 迪亞5機構/ 16“
溫度。 範圍-50度至350度F
信號寬度5"

送貨信息:

船重(kg) 0.18
船高(厘米)5.33
船長(厘米)18.03
船寬(厘米)19.56
HS代碼3926909980
原產地CN

產品型號

產品型號適合手柄尺寸身高Max.最高Number of Padlocks掛鎖數量最高閥門手柄厚度信號寬度價錢
MASTER LOCK 480閘閥閉鎖裝置適合尺寸1至3 | AB9EFU 2CJJ5 4801“到3”4.875“21.187“3.5“新台幣835元
MASTER LOCK 482閘閥鎖適合4至6-1 / 2 | AB9EFW 2CJJ7 4824“至6-1 / 2”8.625“41.75“6"新台幣1,628元
MASTER LOCK 483閘閥閉鎖裝置適合6至10的尺寸| AB9EFX 2CJJ8 4836“到10”12“42.5“8"新台幣2,264元
MASTER LOCK 484閘閥閉鎖裝置適合8到13的尺寸| AB9EFY 2CJJ9 4848“到13”15.875“43"10.125“新台幣3,808元
MASTER LOCK 485閘閥閉鎖裝置適合尺寸1至13 | AB9EFZ 2CJK1 4851“到13”15.875“2 - 41 3/16至3英寸10.125“新台幣9,384元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MASTER LOCK 481 閘閥鎖定裝置適合尺寸 2 至 5
新台幣1,201元 /單元