項目 | 磁性數據卡夾 |
顏色 | 炭色 |
完 | 啞光 |
身高 | 3" |
持有人風格 | C通道 |
總長: | 5" |
材料 | 磁條 |
安裝類型 | 磁 |
厚度 | 1機構/ 8“ |
類別 | 磁卡,側面負載 |
信號寬度 | 5" |
船重(kg) | 1.68 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 17.02 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8505192000 |
原產地 | VN |
產品 | 型號 | 完 | 身高 | 總長: | 材料 | 厚度 | 類別 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE20CUT6BX | 啞光 | 1" | 6" | 磁條 | 1機構/ 8“ | 磁卡,側面負載 | 6" | 新台幣951元 | ||
RE40CUT3BX | 啞光 | 2" | 3" | 磁條 | 1機構/ 8“ | 磁卡,側面負載 | 3" | 新台幣931元 | ||
RE40CUT6BX | 啞光 | 1.875“ | 6" | 磁條 | 1機構/ 8“ | 磁卡,側面負載 | 6" | 新台幣1,083元 | ||
RE20CUT3BX | 啞光 | 1" | 3" | 磁條 | 1機構/ 8“ | 磁卡,側面負載 | 3" | 新台幣603元 | ||
RE90CUT6BX | 啞光 | 3" | 6" | 磁條 | 1機構/ 8“ | 磁性,乙烯基 | 6" | 新台幣2,008元 | ||
RE40 | 平 | 1機構/ 10“ | 50ft。 | 磁條 | 1機構/ 8“ | 磁輥卡,側向載荷,柔性 | 1.75“ | 新台幣2,870元 | ||
RE10CUT3BXS01 | - | - | 3" | 我們的乳膠 | 0.125千 | - | 0.48“ | - | 詢價
|